3/8 inç lokma takımı
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
Sabitleme etkili üstün kalite çanta iç süngeri içeren metal kutuda tedarik edilir.
İçindekiler:
- 175 mm cırcır
- 125 mm uzatma
- 250 mm uzatma
- 55 mm kardan mafsalı
- Her birinden 1 multi lokma, boyutlar: 6–22
- Metal kutu, boyut: 2
- Çanta iç süngeri 312x113x34 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!