Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- DIN EN ISO 6789:2003'e uygun ayarlanmış değere göre ±%3 hassasiyet
- Tutma sapını çevirerek kolay ve hassas ayarlama
- Ses ve elle tutulur tork tetikleme, cıvataların aşırı sıkılmasını önler
- Kalibrasyon sertifikalı
Ürün no. 071471 25: 500 mm uzatma dahil toplam uzunluk 1750 mm
Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Master Servisimiz tarafından her yıl kalibrasyon yapılmasını tavsiye ederiz.
Kullandıktan sonra, yayı boşaltın ve en küçük değere ayarlayın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!