Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
225/250 ml için ikili kartuş tabancası
1:1, 2:1, 4:1 ve 10:1 karıştırma oranları için hızlı değişen plastik basınç plakalı iki bileşenli yapıştırıcılara yönelik kartuş tabancası
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Baskı plakasını alet kullanmadan değiştirmek için kullanılan yeni bir döner sistem sayesinde farklı bir karıştırma oranına hızlı bir şekilde geçebilirsiniz
- Teslimat kapsamı, 1:1, 2:1, 4:1 ve 10:1 boyutları için tüm hızlı değiştirme damgalarını içerir
- Minimum tetikleme basıncıyla rahat çalışma için ergonomik tasarımlı epoksi kaplı alüminyum sap
- Daha az ağırlıkla kullanımı daha kolaydır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Kaporta yapıştırıcısı Powerbond (ürün 0893450100) ve metil metakrilat yapıştırıcı MAK 38'i (ürün no. 0893 580 250) işlemek içindir ve düşük-orta viskoziteli yapıştırıcılar için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!