Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boya koruma-perfect
Mükemmel bir yüzey için yüksek karnauba mumu içeriği ve aşındırıcı maddeler ile uzun süreli sızdırmazlık.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Etkili 2'si 1 arada formül, hologramların ve mikro çiziklerin kalıcı olarak giderilmesini ve araç yüzeyine tek bir adımda boya sızdırmazlık maddesinin uzun süre etkili uygulanmasını sağlar.
- Derin parlaklık
- Uzun süreli koruma
- Hologramların kalıcı olarak çıkarılması için aşındırıcı maddeler içerir
Turuncu polisaj pedimiz ile kullanmanızı öneririz.
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Boyayı iyice temizleyin, ardından çizikleri ve boyadaki kusurları cila kullanarak giderin. Sızdırmazlık maddesini polisaj pedi üzerine eşit olarak dağıtın ve cilalanacak yüzeye uygun miktarda uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. 1500-2000 dev/dk (döner) veya 2000-10.000 dev/dk (eksantrik) değerinde hafif basınç uygulayarak yüzeyde işlem yapın. Polisaj bileşeni artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!