Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıkı yerleşim ve optimum ısı giderme
Entegre, sağlam hücre çerçevesi hücreleri içine alır ve böylece aküyü aşırı ısınmaya ve titreşime karşı korur.
Uzun kullanma süresi ve çıkışın optimum kullanımı
Sürekli bireysel hücre izleme ile akıllı akü yönetimi
Akünün ve iş parçalarının korunması
Yumuşak parçalara sahip sağlam muhafaza, aküyü düşmelere karşı korur ve hassas yüzeylerde çizik riskini en aza indirir.
Kalan akü kapasitesinin sürekli izlenmesi
LED şarj durumu göstergesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!