1 inç lokma anahtarı ürün gamı
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
Metal set kutusu
İçindekiler: 12 parça
- 1 adet cırcır kafası
- 1 adet sıkma kolu
- 1 adet 200 mm uzatma
- 1 adet 400 mm uzatma
- 8 adet lokma:
Ölçüler: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!