Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
1 bileşenli yapı köpüğü B3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1 bileşenli yapı köpüğü B3

Kolay uygulama için açılı adaptörle 1 bileşenli dolgu köpüğü

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Açılı adaptör - kullanıma hazır:


  • Özel köpük tabancası gerekmez

  • Hızlı ve kolay uygulama

  • Ayrıca zor erişilen alanlarda kullanım için uygundur


Aşağıdakilere karşı dirençlidir:


  • Petrol, yağ, su, boyalar

  • Standart inşaat kimyasalı yükü
Not

Yapı köpüğü UV ışığına dirençli değildir! Valfin hasar görmesini önlemek için sprey kutuyu dik durumda saklayın. Kutu içeriğini 2 hafta içinde kullanın.

EC 842/2006 direktifinin spesifikasyonlarına uygundur

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.