Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

PURLOGIC® köpük tabancası Xpress

Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
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
Optimize edilmiş sızdırmazlık sistemi


Conta kombinasyonu püskürtme iğnesini tekrardan ayarlamaya gerek olmadığını ifade eder



  • Kolay ve zahmetsiz kullanım için düşük ambalaj ağırlığı

  • Ergonomik tutma sapı elinize tam oturur

  • Köpük dağıtma miktarı değişken bir şekilde ayarlanabilir; bu da temiz bir püskürtme düzeni sağlar

  • İğne ve koni üzerindeki nano kaplama sayesinde köpük birikintileri azaldığı için temizlemesi kolaydır
Not

PURLOGIC® tabancalar üzerinde her zaman poliüretan bir köpük kutusu olmalıdır. Tabanca düzenli aralıklarla PURLOGIC® Clean ile temizlenmelidir. Lütfen kullanım talimatlarına bakın


Tüm Würth 1 bileşenli tabancalı köpükler için kullanılabilir.


Diğer poliüretan köpük ambalajları ile kullanıldığında işlevi önceden test edilmelidir

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.