1/4 inç uçlu cırcır
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
- İpucu: DIN 3126-C 6.3 ve E 6.3 uyarınca 1/4 inç altıköşe yuva için
- Kafa: Son derece kompakt cırcır kafası, hassas diş, 64 dişli
- Yüzey: Krom kaplamalı
- 2 parçalı tutma sapı, son derece ince tasarım, aşağı doğru 10° açılı
- Çok sağlam tasarım, maks. tork 40 Nm'ye kadar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!