Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
1/4 inç oynar başlı cırcır
1/4 inç oynar başlı cırcır - 1
1/4 inç oynar başlı cırcır - 2
1/4 inç oynar başlı cırcır - 3
1/4 inç oynar başlı cırcır - 4
1/4 inç oynar başlı cırcır - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç oynar başlı cırcır

3'ü 1 arada! Geleneksel bir cırcırın yanı sıra bir tornavida veya T kolu olarak da kullanılabilir

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Değişken tutma saplı, çok işlevli, oynar başlıklı cırcır

  • Uç: 6,3–1/4 inç dış kare

  • Standart: DIN 3122, ISO 3315

  • Kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı, 270° döner mafsal

  • Tutma sapı: 2 bileşenli düz tutma sapı veya T kolu olarak 90° ayarlanabilir