Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç multi lokma seti, mini
23 parça. Bits uç cırcırı, multi lokma ve adaptör ile kompakt özel el aleti. Çok amaçlı profil, en yaygın beş cıvata başlığı yuvası için uygundur (altıköşe metrik, kare metrik, on iki köşe metrik, altıgen inç, dış TX).
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
Bits uç cırcırı
- Uç: DIN 3126-C 6.3 ve E 6.3'e uygun olarak 1/4 inç altıköşe yuva için
- Kafa: Son derece kompakt cırcır kafası, hassas diş, 64 dişli
- Yüzey: Krom kaplamalı
- 2 parçalı tutma sapı, son derece ince tasarım, aşağı doğru 10° açılı
Güçlü bits uç cırcırı
Çok sağlam tasarım, maks. tork 40 Nm
Maksimum esneklik
Çok sayıda farklı adaptör, vidalama adaptörü ve lokma anahtarı kolayca birleştirilebilir
Uygulama
Ticaret sektöründe ideal sorun çözücü: örneğin otomobiller ve ticari araçlar, motosikletler ve bisikletler, makine mühendisliği, hassas mekanik teçhizat ve mobilya sektörü
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!