Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı
Değişken tutma saplı, çok işlevli, top başlı cırcır ve temel lokma anahtarları, 27 parça
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İçindekiler: 27 parça
- Top başlı cırcır
- 2 uzatma:
50, 150 mm
- Kardan mafsalı
- 9 lokma:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 adet PH lokma:
PH 1; PH 2; PH 3
- Altıköşe lokma için 3 adet lokma:
4; 5; 6 mm
- 7 adet TX lokma:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 yuvalı lokma:
1,0 x 5,5
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!