Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 1
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 2
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 3
Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cırcırlı yıldız anahtar ürün gamı Mini

31 parça. En yaygın kısa lokmalar ve bits uçlar ile birlikte.
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
  • En dar alanlarda kullanım için son derece kısa lokmalar ve bits uçlar

  • 115 mm optimum çalışma uzunluğuna sahip, özel baskılı merkezli cırcır anahtar


Teslimat kapsamı:


  • 1/4 inç bits uçlar, uzunluk 18 mm: PH0, PH1, 2 x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; oluklu 4, 6 mm; altıköşe lokma 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

  • Lokma: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1/4 inç çift halkalı cırcırlı anahtar, 11 mm, altıgen