Altıköşe lokma, TX, üçlü ve dörtlü için uzun ve kısa lokmalar ile tam 1/2 inç ürün gamı
Motorlu araç ve kargo uygulamaları için özel ürün gamı
İçindekiler: 31 parça
- 8 TX lokma, kısa model:
TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- 4 TX lokma, uzun model:
TX 30, 40, 50, 60
- 4 adet 3'lü ve 4'lü lokma, kısa model:
M 5, 6, 8, 10
- 3 adet 3'lü ve 4'lü lokma, uzun model:
M 8, 10, 12
- 8 adet altıköşe lokma, kısa model:
Ölçüler: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
- 4 adet altıköşe lokma, uzun model:
Ölçüler: 6, 8, 10, 12 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!