1/2 inç lokma anahtar seti
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
İçindekiler: 23 parça
- 1 sağ-sol çalışabilir cırcır
- 1 uzatma, 125 mm
- 1 uzatma, 250 mm
- 1 kardan mafsalı
- 19 yuvalı lokma anahtarı:
Ölçüler: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!