Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
İkili spiral lokma ürün seti
İkili spiral lokma ürün seti - 1
İkili spiral lokma ürün seti - 2
İkili spiral lokma ürün seti - 3
İkili spiral lokma ürün seti - 4
İkili spiral lokma ürün seti - 5
İkili spiral lokma ürün seti - 6
İkili spiral lokma ürün seti - 7
İkili spiral lokma ürün seti - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

İkili spiral lokma ürün seti

Tekerlek somunlarının ve kilitli bijonların kilidini açmak ve bunları gevşetmek için özel spiral profille
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
İkili spiral lokma: hasar seviyesine iyi tutmak için tek tarafta 6 spiral profil ve diğer tarafta 12 spiral



Uzatma her iki tarafa da yerleştirilebilir ve ikili spiral lokmanın ortasına takılır



Ayrıca yuvarlak profili olan hırsızlığa karşı koruma kilitli bijonları sökmek için de kullanılabilir



Krom-vanadyum çelik, fosfat kaplamalı yüzey



Aletleri sabitlemek için köpük çanta iç süngeriyle sac kutuda verilir



İçindekiler


  • İkili spiral lokma, 17 mm

  • İkili spiral lokma, 19 mm

  • İkili spiral lokma, 21 mm

  • Uzatma