Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/2 inç güçlü lokma, güçlü
Daha uzun kullanma süresi için entegre güçlendirme halkasıyla
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Standart: DIN 3121/ISO 1174
- Tahrik: Kilit pimi için delik ve O-ring için oluk
- Geometri: uzun
Uzun kullanma süresi
Alüminyum alışımlı jantlar için standart güçlü lokma anahtarlarının kullanma süresinin en az iki katı kadar kullanma süresi sağlamak için güçlendirme halkası.
Değiştirilebilir plastik kaplama
Alüminyum jantları korumak için plastik kaplamalı
Renk kodlu lokma anahtarları
Daha az çalışma süresinin harcanması için istenen boyutu belirlemeyi kolaylaştırır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!