Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
İkili spiral lokma ürün seti
Tekerlek somunlarının ve kilitli bijonların kilidini açmak ve bunları gevşetmek için özel spiral profille
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İkili spiral lokma: hasar seviyesine iyi tutmak için tek tarafta 6 spiral profil ve diğer tarafta 12 spiral
Uzatma her iki tarafa da yerleştirilebilir ve ikili spiral lokmanın ortasına takılır
Ayrıca yuvarlak profili olan hırsızlığa karşı koruma kilitli bijonları sökmek için de kullanılabilir
Krom-vanadyum çelik, fosfat kaplamalı yüzey
Aletleri sabitlemek için köpük çanta iç süngeriyle sac kutuda verilir
İçindekiler
- İkili spiral lokma, 17 mm
- İkili spiral lokma, 19 mm
- İkili spiral lokma, 21 mm
- Uzatma
Yuvarlak veya hasarlı şekle sahip cıvataları gevşetmek için
Yuvarlak dış profili olan hırsızlığa karşı koruma bijonlarını gevşetmek için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!