pias galvanizli çelik, düz başlı, AW
pias galvanizli çelik, düz başlı, AW
MERC.MATK.UÇLU VİDA-AW10(A3K)-3,5X19
Ürün no. 020635 19
EAN 4038898084655
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | AW |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 3,5 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Kafa çapı (dk) | 6,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,75 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,7 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 15,5 mm |
Vida iç yolu | AW10 |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,5-12,5 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!