Sistem ürün gamı 4.4.1, tornavida
Tornavida seti 4.4.1, 8 parça
TORNAVİDA SETİ-DÜZ/YILDIZ-SÜNGERLİ-8PRÇ
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ORSY sistem dünyasının tüm ürünleriyle uyumludur
Tek tip ızgara boyutları
Çekici karbon kaplama
Daha fazla sağlamlık, denge ve kolay temizlik için yüksek kaliteli plastikten yapılmış çekici karbon kaplama
Doğru aletleri hızlı ve kolay bir şekilde bulun
Alet boyutları ara parça üzerinde işaretlidir.
Veri sayfaları(X)
ORSY sistem dünyası için uygundur (ör. sistem çantası, takım arabası, ORSY®BULL kutular, ORSY raflar)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 8 ADET |
Boyut köpük kesiti | 4.4.1 |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 231 x 38 x 335 mm |
Dekor | Karbon görünümü |
SYSINRT-F.0965905501
YILDIZ TOPAÇ TORNAVIDA PH2
ZEBRAPaket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBVVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Fiyatlandırma hakkında bilgiler
Paket birimi (VE) başına fiyat:Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.