Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Karoser yapıştırıcısı Powerbond

Karoser yapıştırıcı, Powerbond
POWERBOND-2K KAROSERİ YAPIŞTIRICI 195ML

Ürün no. 0893450110
EAN 4056807454634
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Karoser yapıştırıcısı Powerbond

Ürün no. 0893450110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kaporta onarımları için yüksek mukavemetli 2 bileşenli epoksi reçine sistemi

Yüksek mukavemetli epoksi reçine yapıştırıcı


  • Onarım sayesinde orijinal yapısı ve formu eski haline getirir

  • Daha az punta kaynağı

  • Otomotiv üreticilerinin gereksinimlerini karşılar


Cam partikül teknolojisi


Yüksek baskıdan sonra bile 0,7–1,2 mm'lik bir yapıştırıcı katman kalınlığı sağlanır



Mükemmel kararlılık


Tutkal, dikey yüzeylerde akmaz (tiksotropik)



Mükemmel korozyon koruması


  • Orijinal korozyon direnci korunur

  • Kaynak noktalarında korozyon oluşumunu önler


Kaynak yapılabilir



Rendelenebilir/boyanabilir



Silikon ve VOC içermez

Not

Yük taşıyan kaporta parçaları için uygun değildir (örn. A direkleri, uzunlamasına şasi kirişleri vb.). Kaporta parçaları yalnızca kısmen değiştirilmişse "gölge dikişleri" görünebileceği için görünür yüzeylere yapıştırıcı uygulamayın. Araç üreticisi tarafından verilen onarım talimatlarına uyun.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Çelik, alüminyum, paslanmaz çelik ve cam elyaf takviyeli plastikler (GFRP, CFRP) için montaj yapıştırıcı. Yan duvarlar, çamurluk kemeri, tavan ve kapı levhaları gibi kaporta parçalarının yapıştırılması için.

Kılavuz

Yüzey yük taşıma kapasitesine sahip olmalı ve temiz, kuru, gres ve pastan arındırılmış olmalıdır. Eski yapıştırıcı kalıntıları da temizlenmelidir. Yeni kaporta parçaları üzerindeki CDP kaplaması pürüzlendirilmelidir. Yapıştırma yüzeylerini aseton veya IPA temizleyiciyle iyice temizleyin, pürüzlendirin ve tekrar temizleyin. Yapıştırıcı uygulanmayan bölgeleri korozyona karşı korumak için Metalyt kullanın.


1 cm'lik yapıştırıcıyı boşa akıtın ardından karıştırıcı ucu takın ve 3 - 5 cm'lik yapıştırıcıyı tekrar boşa akıtın. Bu noktadan sonra yapıştırıcı, yapıştırılacak tüm parçalara spatula ile eşit şekilde dağıtılabilir (çıplak bölgelerde). Parçaların korozyona karşı da korunmasını sağlar. Yeni kaporta parçasına kenardan yaklaşık 5 mm mesafede ikinci bir yapıştırıcı şeridi uygulayın. Kaynağın daha sonra gerçekleştirileceği noktalar hariç tutulmalıdır.


Orta seviyede bir basınçla kaporta parçasına bastırın. Parça bu noktadan sonra çıkarılmamalıdır. Yapıştırmanın köşe noktalarında ve zorlanma olabilecek alanlarda, birbirine bastırılmış parçalar kaynak pensesi kullanılarak yaklaşık her 20 cm'de bir sabitlenir. Yapıştırıcı şeridini kapatmak için baskı sırasında kaçan tüm yapıştırıcı plastik spatula ile tekrar dağıtılabilir. Kaynak noktaları, üreticinin teknik özelliklerine uygun olarak ayarlanabilir. Yapıştırıcı, sertleştiğinde tam olarak nüfuz etmelidir (işlem süresi içinde).

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Epoksi reçinesi

Renk

Siyah

Yoğunluk

1,1 g/cm³

Koku/oda kokusu

Özellik

Min. germe dayanımı

30 N/mm²

Min. birleşik germe ve kesme direnci

28 N/mm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

dört saat sonra, 23°C, EN 1465

Çekme dayanımı koşulları

23°C'de, ASTM D-638 ile uyumlu

Shore D sertliği

80

Shore sertliği koşulları

DIN 53505'e uygun

Kullanım süresi

60 dak

Kullanım süresi koşulları

23°C'de

Kürleme süresi

4 h

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - +120 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 25 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

190 °C

Maks. son dayanım

24 h

Son dayanım koşulları

23°C'de

Dayanıklı olduğu ortamlar

Petrol
Dizel
Soğutma sıvısı
Motor ve dişli yağları

VOC içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Ek ürünler

Aseton temizleyici, art. 0893460; Quattro pas önleyici, art. 08932141; havalı eksenel taşlayıcı, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578705…; naylon keçe disk, art. 067322 50/75; mini keçe disk, art. 0673205.../207...; kaynak pensesi, art. 071409...

İçerik

195 ml

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Statik karıştırıcı uç

KARIŞTIRICI UÇ (5918300420 İÇİN)

Powerbond karoser yapıştırıcı için
x 15 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler