Eritme yapıştırıcı mum 101
Eritme yapıştırıcı mum 101
ERİTME YAPIŞTIRICI MUM A.KHV 200MM 200GR
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864348.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864349.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270064.jpg)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İyi ısıl denge
- Su geçirmez ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır
- PVC yumuşatıcılara karşı dayanıklıdır
- Hafif yapışkan
Hava nemi ile dengeli poliamid. Emilen nem, poliamidler eritilirken köpüklenmeye (buhar oluşumu) neden olabilir. Her çıkardıktan sonra pakete yeniden sızdırmazlık uygulamanızı ve gerekirse işlemeden önce eritme yapıştırıcı mumu yaklaşık 50°C'de 48 saat boyunca kurutmanızı öneririz.
Isının eritme yapıştırıcı mumun dış şeklinde yol açabileceği değişiklikler nedeniyle, depolama sırasında ortaya çıkan ısıdan (örn., güneş ışıması) kaçınılması gerekir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Otomotiv endüstrisinde, çekme adaptörü yapıştırılarak çeşitli parçalardaki ve yüzeylerdeki düz göçükler ve vuruklar düzeltilebilir. Elektrik endüstrisinde parçaların ve bobinaj tellerinin sabitlenmesi için de mükemmeldir.
Yapıştırıcı yüzeylerde toz, kir, nem, yağ ve kalıp ayırıcılar bulunmamalıdır. Plastikler ve boyalardaki yumuşatıcılar, yapıştırıcının dayanıklılığını azaltabilir. Eritme yapıştırıcı mumu; bir nokta, film ya da damla olarak uygulayın ve hemen parçaları birbirlerine bastırın. Kısa süre pres uygulamak mukavemeti artırır.
Göçük kaldırma seti ile göçük çektirme:
- Göçüğü, uygun bir temizleyici ile temizleyin
- Eritme yapıştırıcı mumu uygun bir adaptör üzerine ortalayarak uygulayın.
- Adaptörü çukurun en derin alanına yerleştirin ve gerekirse basınçlı hava ile soğutun.
- Çektirme kolu ya da PinPuller'ı adaptöre takın ve göçüğü düzeltin.
- Göçüğü çektirdikten sonra belirli bir nokta üzerindeki eritme yapıştırıcı mumu hafifçe kaldırmak için plastik bir takoz kullanın. Yapıştırıcı kaldırma spreyini (art. no. 0893141) boşluğa püskürtün ve etkisini göstermesini bekleyin. Yapıştırıcı temizleyici sprey, boşlukların içine doğru yayılır ve yapıştırıcı kalıntısını yüzeyden çözer.
- Yapıştırıcı kalıntısı, yüzeyden tek parça halinde saniyeler içinde çıkarılır.
Gerekirse yapıştırıcı kalıntısını ön temizleyici (art. no. 08932001) ile çıkartın.
İçerik ağırlığı | 200 g |
Kimyasal baz | Poliamit |
Renk | Sarı |
Uzunluk | 200 mm |
Çap | 12 mm |
Yoğunluk/koşullar | 1 g/cm³ / 20°C'de |
Akışkanlık | 3500 mPas |
Yumuşama noktası | 140 °C |
Min./maks. açık tutulma süresi | 20-60 s |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 180 - 210 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
Parça sayısı | 10 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!