Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri

Cırcırlı tut. sap. adapt. tornavida
CIRCIRLI TORNAVİDA-12'Lİ BİTS UÇLU
ZEBRA

Ürün no. 06136103
EAN 4047376495838

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri

Ürün no. 06136103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

12 bits uç ile birlikte

Şaft: Parlak krom kaplama, mıknatıslı dairesel şaft



Uç: DIN 3126-D 6,3



Güçlü cırcır tornavida


28 dişli, maks. tork 20 Nm'nin üzerinde.



Cırcır işlevi avantajı


Eli yeniden konumlandırmaya gerek yoktur. Bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar.



Maks. 12 uç için bits uç adaptörü


Uzatılabilir, döner adaptör; ihtiyacınız olan ucu kolayca bulmanızı sağlar.



Renkli kodlama sistemine sahip 1/4 inç bits uçlu


Würth renkli kodlama sistemi kullanarak bits uçların hızlı bulunması – her vida için doğru bits uç.



İçindekiler: 13 parça


  • 1 boş cırcır tornavida

  • PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; altıköşe yuvalı 4 mm; altıköşe yuvalı 5 mm; altıköşe yuva 6 mm; düz 0,6 x 4,5 mm; bağlantı ucu 1/4 inç uçlarının her birinden birer adet
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Otomotiv ve metal sektörleri için.

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

1/4 inç

Matkap ucu sayısı

12 ADET

Tutma sapı genişliği (A3)

37,5 mm

Bıçak uzunluğu (B)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (D)

147 mm

Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri dahil:
Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı
1 x
Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

ZEBRA
Açıklama: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Miktar: 1 x
Kanallı uç
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,6X4,5X25MM

Açıklama:
0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama:
PH1; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama:
PH2; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
Konnektör DIN 7428 C 6.3 (1/4 inç)
1 x
Konnektör DIN 7428 C 6.3 (1/4 inç)

ALYAN BAĞLANTI LOKMASI-1/4ZO

Miktar: 1 x
Altıköşe lokma ucu
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
Altıköşe lokma ucu
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW6-ALLEN-25MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX15-25MM

Açıklama:
TX15, Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler