Pop perçin, büyük düz başlı
B.mercimek başlı pop perçin alü/çelik çinko kap.
POP PERÇİN-DÜZ-GNŞ(ALU/ST)(10-12)5X16
Ürün no. 094414 16
EAN 4011231864114
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 5 x 16 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10,0-12,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 14,0 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,1-5,2 mm |
Kesme kırılması yükü | 2150 N |
Germe kırılması yükü | 3100 N |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Manşon yüzeyi | Düz |
Tasarım | Büyük düz geniş başlı |
Standartlar | WN 944 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!