Kablo klemensi
Kablo klemensi
İZOLESİZ YASSI KLMN.DİŞİ 4-6/6,3X0,8MM
Ürün no.
05589962
EAN 4011231472678
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 4,0-6,0 mm² |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 6,3 x 0,8 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Tespit mandalı çapı (Ø) | 1,6 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |