havşa başlı pias A2 pslnmaz
havşa başlı pias A2 pslnmaz
YHB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-4,2X16
ZEBRA PIAS
Ürün no.
021214216
EAN 4050641012821
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Diğer standart | WN 212 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
RoHS uyumlu | Evet |