havşa başlı pias A2 pslnmaz
havşa başlı pias A2 pslnmaz
YHB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-3,9X16
Ürün no. 021213916
EAN 4050641872173
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
Diğer standart | WN 212 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,3 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 2,6 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |