Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Vidalı perçin Tip 1

Vidalı perçin, tip 1
CITROEN/PEUGEOT-VİDALI PİMTİP KOPÇA SYH

Ürün no. 0501121140

EAN 4046778488523

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vidalı perçin Tip 1

Ürün no. 0501121140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Açık
  • Tekrar kolayca gevşetilebilen ayar yapabilen perçin sistemleri oluşturur.

  • Vida, montaj için perçin gövdesine vurulur veya döndürülür.

  • Çıkarmak için bir tornavida kullanılır.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. matkap deliği çapı

6,20-6,20 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,00-5,80 mm

Kafa çapı (A)

10,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,50 mm

Baş altı uzunluk (C)

9,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Renault

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

8Z0857784, 7L6868307, 9699542280, 6555.LE, A0009916640, A6389840060, 7703072236,

kurulum konumu

İç mekan, Kaporta, Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler