Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik somun

Plastik somun, tip 1
MB-SOMUN TİP KOPÇA D16

Ürün no. 0501104051
EAN 4024835237956
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik somun

Ürün no. 0501104051

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For installation on threads or coarse thread bolts

Hızlı ve kolay montaj


Pim üzerine baskı yoluyla (sadece kaba dişli pimlerde)



Sökülmesi mümkündür


Somunları çıkararak

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Diş veya kaba dişli cıvata üzerine montaj

Vida için uygun

Çap 5,0 mm

Flanş çapı

16,00 mm

Yükseklik

11,00 mm

Lamalar boyunca genişlik

10 mm

Malzeme

PA 6 - Poliamit

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

16131176747, A0039900251

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler