DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D6,1
Ürün no.
04416
EAN 4050641305213
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
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,1 mm |
Dış çap (d2) | 11,8 mm |
Yükseklik (h1) | 3,2 mm |
Kalınlık (s1) | 1,6 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Mekanik olarak galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |