Çivi HN 101
HN 101 çivi
ÇİVİ (HN 101) D3,7- 14MM
Ürün no. 0864101014
EAN 4011231794565
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çelik ve beton yüzeyler için DIN EN 206-1 ve DIN 1045 standartlarına uygun yüksek kaliteli çivi.
72, 90 ve 100 mm mil uzunluklarına sahip çivilerin önce bir çekiç ile bir miktar çakılması gerekir.
Bağlantı elemanlarınızı seçerken lütfen ilgili cihaz kategorisini inceleyin.
Beton yüzeylerde kullanılan çiviler için uzunluk hesaplaması:
Penetrasyon derinliği (min. 25 mm / maks. 40 mm) + takılacak parçanın kalınlığı = çivi veya mil uzunluğu
Çelik yüzeylerde (min. 5 mm kalınlığında) kullanılan çiviler için uzunluk hesaplaması:
Penetrasyon derinliği (min. 8 mm / maks. 12 mm) + takılacak parçanın kalınlığı = çivi veya mil uzunluğu
Tüm çiviler (yapı onayı gerektirmeyen) ikincil bağlantılar için uygundur. Her bir bağlantının maksimum çekme kuvveti, kullanıcının takdirine bağlıdır ve test bağlantılar veya sıkma testleri ile belirlenmelidir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Düz |
Vida başı tipi | Basamak başlığı |
Mil uzunluğu (SL) | 14 mm |
Uzunluk (L) | 14 mm |
Mil çapı (Øds) | 3,7 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 8 mm |
Cihaz tipi için uygun | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (tekli armatürler için tek atımlık kit), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 DX 5 |