Yıldız silindir başlı cıvata PH
DIN 7985 sil. başlı cıvata, pasl. çelik A4 düz, PH
YSB.T.DİŞ.CIV.DIN7985(A4/70)PH4-M8X50
Ürün no. 02938 50
EAN 4024835081825
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7985 yerini ISO 7045'e bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | diş uzunlukları değiştirilmiştir | yıldız başların penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir | silindir başlı cıvatanın standart adı düz başlı cıvata olarak değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 50 mm |
Kafa çapı (dk) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6 mm |
Standartlar | DIN 7985 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H4 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |