Zımpara mopu
Zımpara mopu
ZIMP.MOPU-ÇUB.TAŞ30X15X6-P120 Y672010311
Ürün no. 0672030120
EAN 4011231552790
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yumuşak, esnek taşlama bezi yapraklarından yapılır
- Sentetik korundum ve korundumdan yapılan karışık korundum
- Sentetik reçine çekirdeğinde radyal olarak eksene gömülü zımpara yaprakları
- Özellikle yüzeylerin pürüzsüzleştirilmesi ve parlatılması için uygundur
- Düzenli ve homojen bir aşındırma yapar
Yüksek devir sayılarında, kalın kumlar daha ince kumlar gibi davranır ve düşük devir sayılarında ince kumlar daha kalın kumlar gibi davranır. Düşük temas basıncı olan aletler kullanın; yüksek temas basıncı erken aşınmaya yol açar. Yetersiz talaş kaldırma söz konusu olduğunda temas basıncını arttırmak yerine daha kalın kum kullanın. Dönüş yönüne dikkat edin! Moplar yalnızca saat yönünde dönüş için uygundur.
Veri sayfaları(X)
Alet ve kalıp imalatında zımparalama ve parlatma işleri; konteyner ve aparat imalatında görece olarak küçük ve erişilmesi zor yüzeylerde çalışma; ağır ve hafif metaller ile birlikte çelik ve aside dirençli çelikten yapılan bağlantı parçaları uygulama.
Dövme çelik, dövülebilir demir, gri dökme demir, karbon çeliği, derin çekme çelik, çelik şerit, enjeksiyonla kalıplanmış çinko, demir dışı metaller, Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler, ahşap
| Çap x genişlik x mil çapı | 30 x 15 x 6 mm | 
| Izgara boyutu | 120 | 
| Min./maks. dairesel hız | 20-28 m/s | 
| Aşındırıcı madde malzemesi | Normal korindon | 
| İşlenecek malzeme | Dövülmüş çelik, Dövülebilir dökme demir, Gri dökme demir, C-çelik, Derin çekilmiş çelik, Çelik kuşaklar, Enjeksiyonla kalıplanmış çinko, Demir dışı metal, Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler, Ahşap | 
| Mil çapı | 6 mm | 
| Genişlik | 15 mm | 
| Çap | 30 mm |