Kombine multi cırcır anahtar
Kombine multi cırcır anahtar
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW13
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tahrik: Halka tarafı çift altıköşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı
- Geometri: Kafa eğimi: 15°
- Halka tarafı köşeli 15°
- Ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Veri sayfaları(X)
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 13 mm |
Uzunluk (L) | 180 mm |
Olası kullanımlar, 6 kenarlı/12 kenarlı metrik | 13 mm |
Olası kullanımlar, 6 kenarlı İngiliz | 1/2 inç |
Çene kalınlığı (a1) | 6,3 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 10,05 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 25,9 mm |
Halka dış çapı (d) | 25 mm |
Maks. tork (F max.) | 107 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |