Flanşlı altıköşe somun
DIN 6923, kaplamasız A2 paslanmaz çelik
SOMUN-FL-TRT-AE DIN6923-A2-SW13-M8
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6923 geri çekilmiş ve EN 1661 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (İnce diş kaldırılmıştır | M10 için düzler arasındaki genişlik 15 mm iken 16 mm olarak değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Flanş çapı (dc) | 17,9 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | DIN 6924 benzeri |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Kilitleme dişleri |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Hatve | 1,250 mm |