Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A
DIN 7603 bakır şekil A
BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-12X16X1,6
Ürün no.
04608 12
EAN 4011231391078
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Şekil A
- Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Dış çap (d2) | 11,9 mm |
İç çap (d1) | 8,2 mm |
Kalınlık (h1) | 1 mm |
Nominal boyut | 8 x 12mm |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | A |
DIN | 7603 |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2 |
Erkek dişli için uygun | 8 x 1 mm |