Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tornavida ucu kutusu C ve E 6.3 (1/4), 91 parça

Tornavida ucu kutusu C ve E 6.3 (1/4), 91 parça
BİTS UÇ SETİ 1/4'' UNIVERSAL-91 PARÇA

Ürün no. 0614250091

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Tornavida ucu kutusu C ve E 6.3 (1/4), 91 parça

Ürün no. 0614250091

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Extensive bit assortment with short and long versions of the most common standard bits. In addition to the bit holder, the set also contains a bit ratchet for using bits without machine

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

91 ADET

Uzunluk

220 mm

Genişlik

110 mm

Yükseklik

35 mm

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler