Zımba
Plastik eritme aleti için zımba
PLASTİK TAMİR TELİ- FORM- S /D6MM
Ürün no.
0702206002
EAN 4053479227535
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sıcak zımba WTG 40 için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Çap (d1) | 0,6 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Genişlik (b1) | 15 mm |
Şekil | S |
Malzeme | Çelik |