Zinc spray Light promo box, 6 parça
Zinc spray Light Promo Box 6 parça
ÇİNKO SPREY AÇIK BLACK EDITION 400ML
Ürün no. 5893113114
EAN 4099617020880
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel korozyon koruması
- Metal, küçük hasarlarla bile aktif olarak korunur
- 200 saatten fazla tuz püskürtme direnci (DIN 50021 SS)
Çıplak metal üzerinde mükemmel yapıştırıcı özellikleri
Mükemmel punta kaynağı özellikleri
AOX içermez. PU, MS-polimer ve hibrit sızdırmazlık maddeleri ROSTSTOP QUATTRO ürün no. 08932141 ile astarlayın
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini sağlarız. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
1. Kutuyu yaklaşık 3 dakika çalkalayın. Karıştırma topu sesli olmalıdır.
2. Taban malzemesi temiz, kuru ve pas ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
3. İyi korozyon koruması için taban malzemesine en az 40 μm uygulayın. Optimum işleme sıcaklığı: 20°C.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 6 ADET |