Zargen-Set Nova Pro One H90/40 kg
Zargensystem Nova Pro One H90/40 Set
ZARGSYS-SET-NP-ONE-STONE-H90-40KG-NL500
Art.-Nr. F100133682
EAN 9003012878040
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
- Integriertes Dämpfungs-System Soft-close
- Gleiche Einbaumaße wie Nova Pro Scala
- In Kombination mit Rechteckreling-Set Nova Pro Scala kann das Basis-Set als Frontauszug verwendet werden
- Traglast 40 kg
- Besonders leichtes Öffnen und exzellente Laufeigenschaften
- Vollsynchronisierte Führungstechnologie
- Geringste Absenkwerte
- Robuste Bauweise und höchste Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Werkzeuglose Seitenverstellung
- Integrierte Höhenverstellung
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseite und geringe Einbaubreite
- Kompatibel mit Nova Pro Scala Organisations-Systeme
In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Ab Korpusbreite 800 mm Front-Bodenverbinder Art.-Nr. F148026744 empfohlen
Voraussichtlich lieferbar ab 3. Quartal 2023
Datenblätter(X)
![]() | |
Höhe | 90 mm |
Nennlänge | 500 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Farbe | Stone |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Traglast | 40 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Legende | |||||
B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |