Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Uzun Ömürlü Quadro-L darbeli matkap ucu, SDS-plus uyumlu şaft SDS-plus long-life Quadro-L

Uzun ömürlü Quadro-L darbeli mtkp ucu
DR.MTK.UCU QUADRO-L D24-L250 Y0648052425
ZEBRA

Ürün no. 0648002425

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Uzun Ömürlü Quadro-L darbeli matkap ucu, SDS-plus uyumlu şaft SDS-plus long-life Quadro-L

Ürün no. 0648002425

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

4 kesici kenara sahip simetrik, tek parçalı yüksek mukavemetli, metal katkılı karbürü bulunan, donatı demirlerine karşı dirençli darbeli matkap ucu. Malzeme kalitesi ve geometri, hassas ve pürüzsüz delme işlemi sağlar.

Merkezden sapma yapmaz


Simetrik 4 x 90° kesici kenarlı geometri, betondaki güçlendirmelere veya sert çakıl taşlarına temas etmesi halinde merkezden sapma yapmaz.



Mükemmel delme özellikleri


  • Matkap ucu çapına uyarlanmış uç geometrisi sayesinde mükemmel delme işlemi.

  • 5-16 mm: Çelik gövde ile bağlantı sağlayan maksimum yüzey sayesinde üstün denge düzeyi için tek parçalı elmas uç (Şekil 1)

  • 18-32 mm: Üçlü bölme sayesinde delme işleminde daha hızlı ilerleme ve burulma kuvvetinde gelişmiş tamponlama sağlayan çok parçalı metal katkılı elmas uç (Şekil 2)


4 kesme kenarına ve 4 spirale sahip matkap geometrisi sayesinde


Matkap deliği içerisinde ideal ilerleme.



Özel uç geometrisi sayesinde


Sabit delme hızı



Kendinden merkezleme ucu sayesinde


Hassas delme işlemi

Not

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir. Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.

Demir güçlendirmeler, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3  |  4

Veri sayfaları(X)

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

4/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap (Ø)

24 mm

Uzunluk

250 mm

Çalışma uzunluğu

200 mm

Kesici kenar sayısı

4 ADET

Ek ürünler:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptör,lokma aletleri için

ADAPTÖR-PLUSTAN MAXA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

For drills with SDS-plus drive arbor on machines with SDS-max drive arbor
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler