Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

ZARGSYS-SET-NP-ONE-STONE-H90-30KG-NL500

Zargensystem Nova Pro One H90/30 Set
ZARGSYS-SET-NP-ONE-STONE-H90-30KG-NL500

Art.-Nr. F100133667

EAN 9003012877890

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
ZARGSYS-SET-NP-ONE-STONE-H90-30KG-NL500

Art.-Nr. F100133667

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

90 mm

Nennlänge

500 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Stone

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Traglast

30 kg

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen