Yuvarlak uç MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Yuvarlak uç MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
IZOLESIZ KLEMENS 0.5-1.0
Ürün no. 05589968
EAN 4011231472876
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Saplama çapı | 2,1 mm |
Kilit mandalı sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 0,5 mm² |
Maks. tel kesiti | 1 mm² |