Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Araç tesisat kablosu FLRY

Araç tesisat kablosu FLRY
KABLO SARI 25M 4.0
ZEBRA

Ürün no. 077011000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Araç tesisat kablosu FLRY

Ürün no. 077011000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x25 m

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ORSY® 10 rulo standı için plastik makarada
  • %99,9 bakır içeriği ile en iyi kalite

  • Nominal voltaj: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC dış kaplama

  • Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez

DIN/ISO 6722'ye uygundur

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2

Veri sayfaları(X)

Tel kesiti

4.0 mm²

Renk

Sarı

Dış çap

3,50 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 ila 85 °C