Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı fiş sigorta MINI Gümüş

Standart fiş sigorta mini
MİNİ FİŞ SİGORTA 5AMPER KAHVERENGİ

Ürün no. 073130005

EAN 4024835724647

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı fiş sigorta MINI Gümüş

Ürün no. 073130005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Daha iyi ısı yansıtımı için gümüş kaplamalı

OEM kalitesi

ISO 8820-3

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

5 A

Renk

Kahverengi

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Temas yüzeyi

Gümüş kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler