Yuvarlak fişler
IZOLELI YUV.KLEMENS ERKEK MAVI 5MM
Ürün no. 05589482
EAN 4011231469395
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Çap | 5 mm |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |