Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kombine multi cırcır anahtar

Kombine multi cırcır anahtar
KOMBİNE CIRCIRLI ANAHTAR-SW10
ZEBRA

Ürün no. 071425610
EAN 4045727599815

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kombine multi cırcır anahtar

Ürün no. 071425610

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Beş en yaygın vida kafası tahriki için uygun çok amaçlı profil! Altıköşe metrik, kare metrik, çift altıköşe metrik, altıköşe inç, TX kafa.
  • Tahrik: Halka tarafı çift altıköşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı

  • Geometri: Kafa eğimi: 15°

  • Halka tarafı köşeli 15°

  • Ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Not

Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka ucundaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın

Lamalar boyunca genişlik (SW)

10 mm

Uzunluk (L)

160 mm

Olası kullanımlar, 6 kenarlı/12 kenarlı metrik

10 mm

Olası kullanımlar, 6 kenarlı İngiliz

3/8 inç

Olası kullanımlar, harici TX

E12

Olası kullanımlar, 4 kenarlı

8 mm

Çene kalınlığı (a1)

5 mm

Halka kalınlığı (a2)

8,05 mm

Çene genişliği (dış) (b1)

21,9 mm

Halka dış çapı (d)

21,5 mm

Maks. tork (F max.)

58 Nm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler