Yuvarlak delikli pul, ahşap yapı için
DIN440 pslnmz. çlk A2 pul, düz, R form
PUL-DIN440(A2)-R-D5,5
Ürün no. 04099065
EAN 4038898798231
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 440 paslanmaz çelik A2
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Ahşap bağlantıları için
![]() | |
Vida dişi için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5,5 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Kalınlık (h1) | 2 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | R |
DIN | 440 |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |