Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yuvarlak bütil sızdırmazlık fitili

Yuvarlak bütil sızdırmazlık fitili

Ürün no. 0894700308
EAN 4099618463976
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuvarlak bütil sızdırmazlık fitili

Ürün no. 0894700308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Highly adhesive, self-bonding round sealing cord made from butyl rubber for overlapping sealing. Very good compatibility with all known surfaces and good UV, weather and water resistance.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kimyasal baz

Butil doğal kauçuk

Renk

Siyah

Kablo sayısı

7 ADET

Dış çap

8 mm

Uzunluk

25,2 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

150 °C

Yoğunluk/koşullar

1,7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 ile uyumlu

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102'ye uygun

Shore sertliği OO/koşullar

50 / DIN EN ISO 868 standardına uygun

25 mm'de dinamik soyulma dayanımı

30 N

Min. basınç dayanımı/koşullar

0,08 / NF P30-303

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / kuru, yatık, tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Çok iyi

Dayanıklı olduğu ortamlar

Hava, Nem, UV radyasyonu

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler