Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yuva için segman Form J

İÇ SEGMAN DIN472-PASLMZ 1.4122-D47X1,75

Ürün no. 04890247

EAN 4045727129050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuva için segman Form J

Ürün no. 04890247

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 472 paslanmaz çelik düz
  • ∅≤100 mm paslanmaz çelik 1,4122 mm

  • ∅≥100 mm paslanmaz çelik 1,4310 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delikler için uygun

47 mm

Oluk çapı için uygun

49,5 mm

Dış çap (d1)

50,5 mm

Halka genişliği (a1)

6,4 mm

Genişlik (b1)

4,4 mm

Kalınlık (s1)

1,75 mm

Standartlar

DIN 472

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Yüzey

Düz

Tasarım

Standart tasarım

Şekil

J

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler